{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBGW 110302 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | BU7220 | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný | |
Prevedenie rezných hrán | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 160 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 265457 G | |
EAN/GTIN | 4045197895684 |