TCGW 110202 G

Č. pol.: 265445 G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCGW 110202
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ BU7220
    Rezný materiál CBN
    Podmienka rezu kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný
    Prevedenie rezných hrán G
    Hĺbka rezu ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 160 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 265445 G
    EAN/GTIN 4045197895646
    Číslo výrobcu 265445 G

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 55 HRC
    H
    Oceľ < 60 HRC
    H
    Oceľ < 67 HRC
    H
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    prerušené
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Osadené sú 3 rezné hrany.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka