{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGW 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | BU7220 | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný | |
Hĺbka rezu ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 160 m/min | |
Prevedenie rezných hrán | G | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265424 G | |
EAN/GTIN | 4045197895578 | |
Číslo výrobcu | 265424 G |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CCGW 120408, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGW 120408 | CNGA 09T308 | CCGW 060208 |
Prevedenie rezných hrán | G | G | G |
Hĺbka rezu ap | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Typ | BU7220 | BU7220 | BU7220 |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 160 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |