Reakční rameno ve tvaru Z s klikou pro DVV130

Č. pol.: 2653230
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2653230
EAN/GTIN 4010886934418
Číslo výrobcu 2653230
Číslo L L60160 6378

Popis

Popis:

Offsetový tvar
Chromvanadová ocel

Charakteristika:

  • Vzdálenost pohon čtverec - start reakčního ramene (min.): 126
  • Vzdálenost pohonu čtverce - konec reakčního ramene (max.): 229
  • Uchycení reakčního ramene: zasunutá přes ozubený věnec
  • Provedení reakčního ramene: Tvar Z, klikový
  • Vnější průměr [mm]: 124 mm
  • Šířka reakčního ramene vně [mm]: 66 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Výška podpěry [mm]: 120 mm
  • Výška přírubového kroužku [mm]: 60 mm
  • Materiál: Lehký kov/kovaná ocel
  • Poloměr přírubového kroužku [mm]: 60 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka