Prevedenie:
Hlavní materiál
85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²
Detaily
Poutko na kladivo na obou stranách
Kapsa na průkaz totožnosti
Široká poutka na opasek
Nastavitelná v ramenním švu
Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsy na ochranu kolen
Kapsy na hřebíky - zadní strana, Kapsy na hřebíky - lze zastrčit do předních měchových kapes
Kapsa na nohy s měchem, klopou a kapsou na pero, přídavná kapsa a kapsa na telefon
Volně zavěšené náprsní kapsy se zapínáním na druky a bezpečnostními pásky, jedna s klopou a jedna s kapsou na pero, patentními knoflíky a pouzdrem na nůž
Vyztužení
CORDURA®-zpevněná na kolenou
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky kolem nohavic, 70 mm široká reflexní páska, Reflexní prvky na ramenou
Přední zapínání
Skrytý dvoucestný kovový zip
Popis:
- Pohodlný kotníkový oblek bez rukávů s elastickými zády, nastavitelný v ramenních švech
- Kolenní kapsy z materiálu CORDURA® chránící kolena
- Poutka na šroubovák na kapsách na hřebíky
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2, vysoce viditelný ochranný oděv
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z