{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 0602..; DC.. 0702.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm | |
Výška upínania L2 | 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm | |
Šírka hrdla L4 | 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 265155 SET1 | |
EAN/GTIN | 4062406609603 | |
Číslo výrobcu | 265155 SET1 |