{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma; DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | SDJCR/L 2525H11 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 265132 25 | |
EAN/GTIN | 4067263135524 | |
Číslo výrobcu | 265132 25 |