Súprava sústružníckych držiakov, pravé, Veľkosť stopky: 20mm

Č. pol.: 265130 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Držiak ISO-kód SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Náhradný diel 269981 2
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265130 20
EAN/GTIN 4045197941794
Číslo výrobcu 265130 20