Súprava sústružníckych držiakov 16

Č. pol.: 265130 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 16 mm
    Druh použitia pravé
    Norma DIN ISO 5610
    Držiak ISO-kód SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
    vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
    Funkčná šírka L4 20 mm
    Dĺžka hlavy L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    Náhradný diel 269981 2
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 265130 16
    EAN/GTIN 4045197941787
    Číslo výrobcu 265130 16

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka