Křížový sekáč s plným profilem 10 mm 200 mm

Č. pol.: 265.20
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
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265.20
EAN/GTIN 3148511618202
Číslo výrobcu 265.20
Číslo L L60130 911

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Křížový sekáč s masivním profilem
  • Kovaný z chrom-vanadiové oceli, diferencované tepelné zpracování
  • Břit 54 - 58 HRC, úderová hlava 38 - 46 HRC, aby se zabránilo třískám
  • Řezná plocha se dá znovu nabrousit
  • Lakovaný.

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • L [mm]: 200
  • [g]: 310
  • [kg]: 0,310

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka