{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka⌀ | 60 mm | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 10×D | |
Vibrácie | tlmené | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Celková dĺžka L | 808 mm | |
Stredová odchýlka H základného tela | 10 mm | |
Neklampovateľné plochy s. | 254 mm | |
Odporúčaná dĺžka zovretia | 240 mm | |
Montážna skrutka | 269025 1 | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264922 DM/60 | |
Číslo výrobcu | 090-40DMX56010 |