Základný korpus vyvrtávacej tyče Oceľ DM DM/60

Č. pol.: 264910 DM/60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / ⌀ stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Systém: DM
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 60 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Systém DM
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 508 mm
Stredový posun H základné teleso 10 mm
Montážna skrutka 269025 1
Konektor pre prípojku chladiaceho média 269208
Vysoký tlak Spojovacia hadica 269207
vhodná vymeniteľná vyvŕtavacia hlava 264838; 264839
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264910 DM/60
EAN/GTIN 4251414902206
Číslo výrobcu TLC01190

Popis

Prevedenie:

S prípojkou studenej vody 1/8-27 NPT.

Poznámka:

D min = 1/2 ⌀ stopky + H + L stredové presadenie 3 vyvrtávacej hlavy.