Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute QC/33

Č. pol.: 264835 QC/33
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Systém: QC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Mute
    Druh použitia ľavé
    Systém QC
    Vnútorné chladenie áno
    Rozhranie/Miesto odpojenia 20 mm
    ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SIL
    vhodná otočná rezná platnička 16
    Uhol nábehu 93 Stupeň
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 26 mm
    Odsadenie stredu L3 15 mm
    Celková dĺžka L 22 mm
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269023 2
    Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 264835 QC/33
    EAN/GTIN 4251414902916
    Číslo výrobcu 264835 QC/33

    Popis

    Prevedenie:

    Pre došticky na sústruženie závitov Vel. 16.

    Vhodné pro:

    Vŕtacie tyče č. 264890, 264894 a 264898.

    Poznámka:

    Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka