Vyvrtávacia hlava ST/7

Č. pol.: 264826 ST/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 32 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SCLCR
vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
Uhol nábehu 95 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 40 mm
Odsadenie stredu L3 22 mm
Celková dĺžka L 35 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 320620 S01
Priradenie vymeniteľných doštičiek lavá a neutrálna
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264826 ST/7
EAN/GTIN 2050002058170
Číslo výrobcu 260012 32/12

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka