Nástrčný klíč s rukojetí 2K-T 8 mm

Č. pol.: 2647664
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2647664
EAN/GTIN 4010886933411
Číslo výrobcu 2647664
Číslo L L60160 4945

Popis

Popis:

S otvorem pro zavěšení
Hloubka hlavy 25 mm
Chromvanadová ocel 31CrV3, matně chromovaná.

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 12,0
  • Hloubka zasunutí 2: 25,0 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Délka čepele: 230 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 12 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka