Nástrčný klíč s T rukojetí 2K-T-Griff, -TORX T15

Č. pol.: 2647494
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2647494
EAN/GTIN 4010886933251
Číslo výrobcu 2647494
Číslo L L60160 4377

Popis

Popis:

S kulovým zakončením, pracovní úhel cca 25°
S otvorem pro zavěšení
Chromvanadová ocel, čepel chromovaná, hroty fosfátované.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T15
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 3,27 mm
  • Pracovní úhel [max.): 25 °
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Pro šrouby velikosti: M3.5 - M4
  • Celková délka [mm]: 152 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Délka čepele: 125 mm
  • Délka čepele krátká [mm]: 15
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Kalení výstupního hrotu: fosfátované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.