Šestihranný Nástrčný klíč s rukojetí 2C-T 5 mm

Č. pol.: 2647303
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2647303
    EAN/GTIN 4010886932926
    Číslo výrobcu 2647303
    Číslo L L60160 2149

    Popis

    Popis:

    S otvorem pro zavěšení
    Vanadová ocel 61CrSiV5, chromovaná

    Charakteristika:

    • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
    • Tvar čepele: Šestihranný
    • Celková délka [mm]: 177 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: 2K
    • Délka čepele: 150 mm
    • Materiál: Chrom-silikon-vanadová ocel 61CrSiV5
    • Povrch: Chromovaný
    • Šířka napříč plochami [mm]: 5
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Barevné označení: bez
    • Dostupná rukojeť: ano
    • Izolované: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Chráněno proti korozi: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • Jednotkově testováno: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka