Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (standardní hodnoty šroubů M7 - 10,9 až M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s nástavcem pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 %
požadované normou
pro kontrolované pravostranné a levostranné utahování
robustní, lakovaná ocelová konstrukce s fosfátovaným nátrubkem (Ø 16 mm nebo Ø 22 mm) a vysoce kvalitní plastové díly. Ø 22 mm) a vysoce kvalitní plastové díly
Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a vedlejší stupnicí lbf-ft, aby se zabránilo chybám při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu
S mikrometrickou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnoty stupnice
Systém uvolnění vydává jasný hmatový a zvukový signál uvolnění
Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s návodným symbolem
Možnost rychlého nastavení pomocí ofsetového Nástrčný klíču, který není součástí dodávky
Bezpečný systém nastavení - seřízení
Tovární kalibrační měřidlo: 32 mm (Ø 16 mm) resp. 56 mm (Ø 22 mm)
Provoz pouze s připojitelným nářadím s jednotnou velikostí stehu - jinak může dojít k posunům hodnot
V závislosti na vložce nářadí lze pracovat jak zepředu (např. připojitelný otevřený klíč), tak ze strany (např. oboustranná vložka s ráčnou a nástrčným klíčem).
Charakteristika:
- Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Šířka přijímače [mm]: 22 mm
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Celková šířka [mm]: 42,5 mm
- Celková výška [mm]: 42,5 mm
- Celková délka [mm]: 1.340,7 mm
- Délka páky na straně pohonu [mm]: 56 mm
- Délka páky na straně rukojeti [mm]: 1284,7 mm
- Kalibrační délka [mm]: 1259,4 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce, vysoce kvalitní plastové díly
- Vernier Nm: 1 Nm
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Kulový zámek
- Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- Velikost stehu [metrická]: 56,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavební a užitková vozidla
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Stroje
- Komunální služby
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn