Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 20 - 400 N-m / 15 - 300 lbf-ft (standardní hodnoty šroubů M7 - 10,9 až M20 - 6,9)
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou nádobou pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. Kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Pro kontrolované pravostranné i levostranné utahování
Robustní, lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou nádobou (9x12 mm, resp. 14x18 mm) a vysoce kvalitní plastové díly
Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a vedlejší stupnicí lbf-ft, aby se zabránilo chybám při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu
S mikrometrickou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnoty stupnice
Systém odskoku vytváří jasný hmatový a zvukový spouštěcí signál
Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu se symbolem pokynu
Zabezpečený systém nastavování
Tovární kalibrační měřidlo: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
Provoz pouze s vkládacími nástroji s jednotnou velikostí stehu - v opačném případě může dojít k posunům hodnot
V závislosti na vložce nástroje lze provádět práci jak zepředu (např. vkládací otevřený klíč), tak ze strany (např. oboustranná vložka s ráčnou a nástrčným klíčem).
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 27,5 mm
- Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
- Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Plastová krabice
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Šířka přijímače [mm]: 33 mm
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Celková šířka [mm]: 42,5 mm
- Celková výška [mm]: 42,5 mm
- Celková délka [mm]: 499,5 mm
- Délka páky na straně pohonu [mm]: 42 mm
- Délka páky na straně rukojeti [mm]: 457,5 mm
- Výška montáže [mm]: 25 mm
- Kalibrační délka [mm]: 427,2 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce, vysoce kvalitní plastové díly
- Vernier Nm: 1 Nm
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Zámek čepu
- Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- Velikost stehu [metrická]: 25,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavební a užitková vozidla
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Stroje
- Komunální služby
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn