Momentový klíč DREMASTER SE 9 x 12, 20-100 Nm

Č. pol.: 2641445
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2641445
EAN/GTIN 4002805931530
Číslo výrobcu 2641445
Číslo L L60160 262

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 20 - 400 N-m / 15 - 300 lbf-ft (standardní hodnoty šroubů M7 - 10,9 až M20 - 6,9)
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou nádobou pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. Kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Pro kontrolované pravostranné i levostranné utahování
Robustní, lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou nádobou (9x12 mm, resp. 14x18 mm) a vysoce kvalitní plastové díly
Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a vedlejší stupnicí lbf-ft, aby se zabránilo chybám při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu
S mikrometrickou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnoty stupnice
Systém odskoku vytváří jasný hmatový a zvukový spouštěcí signál
Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu se symbolem pokynu
Zabezpečený systém nastavování
Tovární kalibrační měřidlo: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
Provoz pouze s vkládacími nástroji s jednotnou velikostí stehu - v opačném případě může dojít k posunům hodnot
V závislosti na vložce nástroje lze provádět práci jak zepředu (např. vkládací otevřený klíč), tak ze strany (např. oboustranná vložka s ráčnou a nástrčným klíčem).

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 27,5 mm
  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Šířka přijímače [mm]: 24 mm
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Údržba a opravy
    .
  • Celková šířka [mm]: 42,5 mm
  • Celková výška [mm]: 42,5 mm
  • Celková délka [mm]: 398,5 mm
  • Délka páky na straně pohonu [mm]: 32 mm
  • Délka páky na straně rukojeti [mm]: 366,5 mm
  • Výška montáže [mm]: 19 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 326,2 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce, vysoce kvalitní plastové díly
  • Vernier Nm: 0,5 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Zámek čepu
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavební a užitková vozidla
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Stroje
    • Komunální služby
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka