Prevedenie:
sestavené
Popis:
Modulární systém: svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná. Police z desek z dřevěného materiálu, povrch v dekoru buku, uložené v ocelovém rámu. 3 police s okolním okrajem, výška 12 mm. S 1 centrálně uzamykatelnou zásuvkovou skříňkou se 4 zásuvkami (3 x 120 mm vysoké a 1 x 180 mm vysoká). S kuličkovým ložiskem a výsuvným dorazem, 4/5 prodloužení. Rozměry skříně: (š x h x v: 500 x 600 x 600 mm). Práškově lakované, korpus světle šedý RAL 7035, přední část modrá RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost jedné zásuvky 25 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 200, 510, 820
Celková délka (mm): 1130
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 1030
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3