Prevedenie:
sestavené
Popis:
Modulární systém: svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná. Police z desek z dřevěného materiálu, povrch v dekoru buku, uložené v ocelovém rámu. 1 police s celoplošným okrajem, vysoká 12 mm. Se 2 uzamykatelnými ocelovými skříňkami, 1 pevnou a 2 nastavitelnými policemi ve skříňkách. Rozměry skříně: (Š x H x V: 500 x 600 x 600 mm). Práškově lakované, korpus světle šedý RAL 7035, přední část modrá RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost na jednu polici ve skříních 30 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výška plošiny (mm): 820
Celková délka (mm): 1130
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 1030
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3