Lehké dílenské vozíky

Č. pol.: 2632
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2632
EAN/GTIN 4017976011523
Číslo výrobcu 2632
Číslo L L90080 31

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Modulární systém: svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná. Police z desek z dřevěného materiálu, povrch v dekoru buku, uložené v ocelovém rámu. 3 police s okolním okrajem, výška 12 mm. S 1 uzamykatelnou ocelovou skříní, 1 pevnou a 2 nastavitelnými policemi ve skříni. Rozměry skříně: (š x h x v: 500 x 600 x 600 mm). Práškově lakovaný, korpus světle šedý RAL 7035, přední část modrá RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost na jednu polici ve skříních 30 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 200, 510, 820
Celková délka (mm): 1130
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 1030
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka