Ušní muff uvex K10H černá/zelená SNR 28 dB

Č. pol.: 2630210
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
    Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2630210
    EAN/GTIN 4031101928852
    Číslo výrobcu 2630210
    Číslo L L01660 243

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Chrániče sluchu
    • Název produktu: uvex K10H
    • Typ produktu: Kapsle
    • Materiál kapsle: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
    • Barva (filtr): černá/zelená
    • Materiál polštářku kapsle: pěna (paměťová pěna)
    • Provedení: pro montáž na přilbu/skládací čelenka
    • Hodnota H (vysokofrekvenční útlum zvuku): 34 dB
    • Hodnota M (středofrekvenční útlum zvuku): 26 dB
    • Hodnota L (nízkofrekvenční útlum zvuku): 18 dB
    • SNR: 28 dB

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka