Vyražeč závlaček s rukojetí SLS 25mm

Č. pol.: 263.G22SLS
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 263.G22SLS
EAN/GTIN 3662424051586
Číslo výrobcu 263.G22SLS

Popis

Popis:

  • Nástroj s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″krouceného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nástroje
  • Mechanický plochý sekáč
  • Tvrdost: - Řezná hrana = 57 - 60 HRc. - Rázová hlava = 36 - 44 HRc
  • Úhel ostří: 60°

Charakteristika:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 220
  • [g]: 440

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka