Ploché dláto plný profil, sada 5 ks.

Č. pol.: 263.265JS5
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
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 263.265JS5
EAN/GTIN 3148515396007
Číslo výrobcu 263.265JS5
Číslo L L60130 3710

Popis

Popis:

  • Plochý sekáč s masivním profilem
  • Kovaný z chrom-vanadiové oceli, diferenciálně tepelně zpracovaný
  • Břit 54 - 58 HRC
  • Hlava 38 - 46 HRC, aby se zabránilo třískám
  • Řeznou plochu lze přebrousit
  • lakovaný

Charakteristika:

  • Obsah: 263,15-20-25 265,18-22
  • Rozměry [mm]: 255 x 180 x 30
  • [g]: 1,85
  • [kg]: 1,850

Rozsah dodávky:

  • Plochý sekáč, řada 263: 15 - 20 - 25
  • Křížový sekáč, řada 265: 18 - 22

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.