Plochý sekáč s dutým profilem a kulatou hlavou 26 mm

Č. pol.: 262A.20
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
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 262A.20
EAN/GTIN 3148516623621
Číslo výrobcu 262A.20
Číslo L L60130 7126

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kované sekáče se zaoblenými hranami pro lepší úchop
  • Válcová hlava pro bezpečný úder
  • Tvrdost řezné plochy: 57 až 59 HRC
  • Úhel řezné hrany: 60°
  • Pozinkované

Charakteristika:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 200
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka