ECR-B316-14/60C16R40A109C IC08 Hrubovací fréza z karbidu se 3 břity, úhlem šroubovice 45° a odlehčovacím broušením 3xD a otvory pro chladicí kapalinu v drážce

Č. pol.: 2618633
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2618633
EAN/GTIN 7291075365825
Číslo výrobcu 2618633
Číslo L L24180 280

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 14 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 109 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 109 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 20 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 60 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.