{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HBT130 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MM | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261476 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257743 | |
Číslo výrobcu | 261476 HBT130 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VCMT 160408 HBT130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
625 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 053 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
903 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
599 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
855 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
347 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Typ | HBT130 | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HB725-1 | HB7130-2 |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | P | M | P | UNI | M |