VCMT 110304, Typ: HBT130

Č. pol.: 261472 HBT130
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
622 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 110304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBT130
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiCN
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok MM
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261472 HBT130
EAN/GTIN 4062406257705
Číslo výrobcu 261472 HBT130

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


VCMT 110304, Typ: HBT130

VCMT 110304, Typ: HBT130

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
622 kus/y s okamžitým dodaním
11,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 562 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,24 €
12,96 €
Od 10  kusov
15,20 €
10,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
653 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,24 €
Od 10  kusov
15,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,24 €
Od 10  kusov
15,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
425 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,94 €
Od 10  kusov
14,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
595 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,24 €
12,96 €
Od 10  kusov
15,20 €
10,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
11,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,24 €
12,96 €
Od 10  kusov
15,20 €
10,80 €
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304
Podmienka rezu lahko prerušovaný lahko prerušovaný kontinuálny kontinuálny lahko prerušovaný silne prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Lamač triesok MM SM SM VM VM SM PM VM
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka