{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | VM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261459 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818935 | |
Číslo výrobcu | 261459 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 160408, Typ: HB7120-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
439 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 425 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
857 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
760 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
733 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
813 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
469 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
793 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
337 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 |
Podmienka rezu | kontinuálny | lahko prerušovaný | kontinuálny | lahko prerušovaný | silne prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Lamač triesok | VM | SM | SM | VM | SM | MM | PM | UM1 | VM |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 250 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |