VC.T 110304, Typ: HB7140-2

Č. pol.: 261454 HB7140-2
Zľava
18,24 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,96 € 18,24 € / ks
  • Od 10 ks
    10,80 € 15,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
623 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VC.T 110304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7140-2
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie M
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok VM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261454 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329923
Číslo výrobcu 261454 HB7140-2