Vyvŕtavacia tyč oceľ 12/07

Č. pol.: 261379 12/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Veľkosť doštičiek 7 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A12L SVOCR/L07
    Uhol nastavenia k 140 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 13 mm
    Odsadenie stredu L3 6,5 mm
    Výška upínania L2 11 mm
    Dĺžka hlavy L1 24 mm
    Celková dĺžka L 140 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 261379 12/07
    EAN/GTIN 4062406710804
    Číslo výrobcu 261379 12/07

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka