VC.T 110304 HU7315-1

Č. pol.: 261366 HU7315-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,06 € / ks
  • Od 10 ks
    15,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCGT 110304
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HU7315-1
    Rezný materiál HM
    Povrchová úprava bez povlaku
    Hlavné použitie N
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok AF
    Tolerancia G
    Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 1,5 mm
    Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 600 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 261366 HU7315-1
    EAN/GTIN 4062406381530
    Číslo výrobcu 261366 HU7315-1

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka