VCMT 070202, Typ: HB7125-1

Č. pol.: 261360 HB7125-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,24 € / ks
  • Od 10 ks
    13,53 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
759 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 070202
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7125-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok VF
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,4 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 180 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261360 HB7125-1
EAN/GTIN 4045197941343
Číslo výrobcu 261360 HB7125-1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché