VCGT 050102, Typ: HU7315-1

Č. pol.: 261358 HU7315-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,46 € / ks
  • Od 10 ks
    14,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 046 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCGT 050102
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HU7315-1
Rezný materiál HM
Povrchová úprava bez povlaku
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AF
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261358 HU7315-1
EAN/GTIN 4045197976291
Číslo výrobcu 261358 HU7315-1

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum