{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Veľkosť doštičiek | 5 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A08F SVXCR/L05 | |
Uhol nastavenia k | 113 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0501.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 9,2 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 5 mm | |
Výška upínania L2 | 7,5 mm | |
Úžitková hĺbka T | 3 mm | |
Šírka hrdla L4 | 6 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 26 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 261357 8/05 | |
EAN/GTIN | 4062406285722 | |
Číslo výrobcu | 261357 8/05 |