{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Veľkosť doštičiek | 7 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A12K SVXCR/L07 | |
Uhol nastavenia k | 113 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0702.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 15,5 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 9 mm | |
Výška upínania L2 | 11 mm | |
Úžitková hĺbka T | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 36 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 27 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 261357 12/07 | |
EAN/GTIN | 4062406285746 | |
Číslo výrobcu | 261357 12/07 |