Vyvŕtavacia tyč oceľ 8/05

Č. pol.: 261355 8/05
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Veľkosť doštičiek 5 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A08F SV95CR/L05
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička VC.. 0501..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 9,2 mm
    Odsadenie stredu L3 5 mm
    Výška upínania L2 7,5 mm
    Úžitková hĺbka T 3 mm
    Šírka hrdla L4 6 mm
    Dĺžka hlavy L1 15 mm
    Celková dĺžka L 80 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 26
    Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 261355 8/05
    EAN/GTIN 4045197948076
    Číslo výrobcu 261355 8/05

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka