Vyvŕtavacia tyč oceľ 20/11

Č. pol.: 261352 20/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A20Q SVVCR/L11
Uhol nastavenia k 72,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 25 mm
Odsadenie stredu L3 14 mm
Výška upínania L2 19 mm
Úžitková hĺbka T 9,5 mm
Šírka hrdla L4 13,9 mm
Dĺžka hlavy L1 50 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261352 20/11
EAN/GTIN 4045197713629
Číslo výrobcu 261352 20/11