{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A10H SVLCR/L07 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 0702.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 12,5 mm | |
Mittenversatz L3 | 7 mm | |
Spannhöhe L2 | 9 mm | |
Nutztiefe T | 5 mm | |
Halsbreite L4 | 7,5 mm | |
Kopflänge L1 | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 27 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Číslo položky | 261347 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197941497 |