Vyvŕtavacia tyč oceľ, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm

Č. pol.: 261345 40/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 40 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A40T SVQCR/L16
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1604..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 49 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
Výška upínania L2 39 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 300 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 8
Skrutka podložky 269013 2
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261345 40/16
EAN/GTIN 4045197656209
Číslo výrobcu 261345 40/16