Vyvŕtavacia tyč oceľ, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 16/11mm

Č. pol.: 261338 16/11
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A16M SVJCR/L11
Uhol nastavenia k 142 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 22 mm
Odsadenie stredu L3 2 mm
Výška upínania L2 15 mm
Šírka hrdla L4 9,5 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261338 16/11
EAN/GTIN 4045197654076
Číslo výrobcu 261338 16/11