Vyvrtávacia tyč HSS, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm

Č. pol.: 261335 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hĺbka otáčania do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hriadeľ⌀ Ds.. 25 mm
Veľkosť dosky 16 mm
Typ použitia ľavé
Vnútorná hĺbka otáčania do 5×D
Rezný materiál HSS
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO AH25R SVUCR/L16
Uhol nastavenia κ 93 Stupeň
Zodpovedajúca vložka VC.. 1604..
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 31,5 mm
Stredová odchýlka L3 17 mm
Výška zovretia L2 23 mm
Dĺžka hlavy L1 25,5 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 8
Aplikácia pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261335 25/16
EAN/GTIN 4045197654069
Číslo výrobcu 261335 25/16