Vyvŕtavacia tyč TK 16/07

Č. pol.: 261333 16/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E16M SVLCR/L07
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 19,5 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
Výška upínania L2 15 mm
Úžitková hĺbka T 5 mm
Šírka hrdla L4 14,5 mm
Dĺžka hlavy L1 55 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261333 16/07
EAN/GTIN 4062406285517
Číslo výrobcu 261333 16/07

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.