Vyvŕtavacia tyč TK, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm

Č. pol.: 261333 10/07
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E10H SVLCR/L07
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 12,5 mm
Odsadenie stredu L3 7 mm
Výška upínania L2 9 mm
Úžitková hĺbka T 5 mm
Šírka hrdla L4 7,5 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261333 10/07
EAN/GTIN 4062406283599
Číslo výrobcu 261333 10/07