Vyvrtávacia tyč HSS 16/11

Č. pol.: 261331 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
    Rezný materiál HSS
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód AH16M SVJCR/L11
    Uhol nastavenia k 142 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 22 mm
    Odsadenie stredu L3 4,6 mm
    Výška upínania L2 15 mm
    Šírka hrdla L4 11,6 mm
    Dĺžka hlavy L1 30 mm
    Celková dĺžka L 150 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 261331 16/11
    EAN/GTIN 4045197653987
    Číslo výrobcu 261331 16/11

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka