Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm

Č. pol.: 261330 25/16
Zľava
402,15 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH25R SVJCR/L16
Uhol nastavenia k 142 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1604..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 28 mm
Odsadenie stredu L3 3,5 mm
Výška upínania L2 24 mm
Šírka hrdla L4 14,5 mm
Dĺžka hlavy L1 44 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261330 25/16
EAN/GTIN 4045197653970
Číslo výrobcu 261330 25/16