Vyvŕtavacia tyč TK, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 16/11mm

Č. pol.: 261329 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E16R SVUCR/L11
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 21 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
Výška upínania L2 15 mm
Dĺžka hlavy L1 16,5 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261329 16/11
EAN/GTIN 4062406100827
Číslo výrobcu 261329 16/11