Sústružnícky držiak 12/16

Č. pol.: 261314 12/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 12 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SVACR/L 1212M16
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1604..
Funkčná šírka L4 12 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269021 2
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261314 12/16
EAN/GTIN 4045197798107
Číslo výrobcu 261314 12/16

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka